水本機械製作所
ステンレス SカンSAP
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途
荷役ロープなどの端末金具として
トラスコ品番
849-2489
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
76
種類
Sカン
寸法L1(mm)
100
寸法D(mm)
8
寸法L2(mm)
84
寸法W1(mm)
15
寸法W2(mm)
30
寸法S1(mm)
6
寸法S2(mm)
22
使用荷重(kN)
0.49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10241893
SAP-8
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください