曜日別特売

ステンレス Sカンフック 線径3mm長さ37mm

ステンレス Sカンフック 線径3mm長さ37mm - 水本機械製作所
(1件のレビュー)

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2669材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4種類Sカン寸法R(mm)4表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10241918SF-337533116
490
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10241918
2020-04-29
用途: 簡易温室のカーテンを吊す

自作した簡易温室のビニールカーテンを吊すのに使用しています。登所フック無しのSかんを使っていましたが、強風やカーテンの開閉時にSかんが外れ何度か有り、その対策に使っています。カーテンが外れる事無く助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする