水本機械製作所
ステンレス Sカンフック 線径4mm長さ44mm
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番
849-2670
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
10
種類
Sカン
寸法L1(mm)
44
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
4
寸法L2(mm)
36
寸法W(mm)
22
寸法R(mm)
5
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10241927
SF-4
¥
630
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください