水本機械製作所
ステンレス Sカンフック 線径5mm長さ62mm
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番
849-2671
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
21
種類
Sカン
寸法L1(mm)
62
寸法S(mm)
8.5
寸法D(mm)
5
寸法L2(mm)
52
寸法W(mm)
26
寸法R(mm)
7.5
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10241936
SF-5
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください