水本機械製作所
ステンレス Sカンロング
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。
先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
寸法R(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10241963
S-4*120
22
120
25
4
112
34
13
0.07
¥
580
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
10241972
S-5*150
41
150
28
5
140
45
17
0.10
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください