曜日別特売

ステンレス T型アイ

ステンレス T型アイ - 水本機械製作所
(1件のレビュー)

皿頭のネジをご使用下さい。
4箇所を止めるタイプです。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-1491材質ステンレス(SUS304)質量(g)50種類アイプレート寸法H(mm)30寸法d(mm)5.2寸法D(mm)5寸法T(mm)3寸法W(mm)14寸法A1(mm)37寸法h(mm)26.5寸法A2(mm)24使用荷重(kN)0.29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10241997ET-4
2,060
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10241997
2022-10-14
用途: コンクリート屏での止水板の取り付け補強用
その他業種

商品説明では「皿頭のネジをご使用下さい」とありましたが、入荷した実物を見たら穴が皿ネジの頭に加工されている訳ではなくストレートに穴が空いています。呼び径M5の皿ネジだと頭の部分が浮き上がってしまいます。呼び径M5のナベネジに変更して取り付けることにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする