水本機械製作所
ステンレス アイスクリュー 内径8.5mm
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途
木製の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
トラスコ品番
849-2873
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
5
種類
ボルト・スクリュー
寸法L(mm)
8.5
寸法H(mm)
16
寸法A(mm)
9
寸法D(mm)
3.5
寸法E(mm)
2.8
寸法B(mm)
20
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10242286
STS-3
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください