水本機械製作所
ステンレス アイフック
リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類
フック
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10242548
EH-5
54
8
5
10
16
¥
620
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
10242557
EH-6
68
9
6
13
19
¥
1,280
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
10242566
EH-8
90
12
8
17
25
¥
1,690
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
10242523
EH-10
115
16
10
22
32
¥
2,710
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください