曜日別特売

ステンレス アイフック 線径4mm長さ43.5mm

ステンレス アイフック 線径4mm長さ43.5mm - 水本機械製作所

バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。
リング部分が溶接されていないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1353材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)9種類フック寸法L(mm)43.5寸法S(mm)8寸法D(mm)4寸法W1(mm)8寸法W2(mm)15表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10242532EH-4
520
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする