曜日別特売

ステンレス アイプレート

ステンレス アイプレート - 水本機械製作所ステンレス アイプレート - 水本機械製作所ステンレス アイプレート - 水本機械製作所
(2件のレビュー)

4箇所を止めるタイプです。

用途支柱や壁面等に取り付けます。トラスコ品番849-1646材質ステンレス寸法(mm)25×28材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)12.5種類アイプレート寸法H(mm)16寸法d(mm)3寸法D(mm)4寸法T(mm)2寸法W(mm)11.5寸法B2(mm)18寸法A1(mm)25寸法B1(mm)28寸法h(mm)10寸法A2(mm)16表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10242575IP-4
490
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10242575
2022-10-12
用途: ワイヤー張り
イナコーコーポレーション建設業・工事業

100個注文したのですが1個づつの梱包いりません。

1が参考にしています
対象商品 : 10242575
2018-03-16
用途: ベランダの鳩ネット取付用
その他業種

コンクリート用接着剤でステンレスアイプレートを壁面に貼り鳩ネット取付ワイヤーを固定した。屋外なので錆びずに強度も申し分ない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする