ステンレス アイプレート 34mm×40mm

ステンレス アイプレート 34mm×40mm - 水本機械製作所ステンレス アイプレート 34mm×40mm - 水本機械製作所

品番IP-6を袋で個包装しています。

材質ステンレスSUS304質量(g)35寸法H(mm)25.5寸法d(mm)5.2寸法D(mm)6寸法T(mm)2.5寸法W(mm)19寸法B2(mm)25寸法A1(mm)34寸法B1(mm)40寸法h(mm)17寸法A2(mm)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31263349B-0400.2
1,060
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10242593B-0400.20
780
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10242593B-04006911396IP-6B-040 アイプレート 水本機械製作所 06911396アイプレート水本機械製作所1個
699
税込769
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする