曜日別特売

ステンレス アイプレート 65mm×95mm

ステンレス アイプレート 65mm×95mm - 水本機械製作所

4箇所を止めるタイプです。

用途支柱や壁面等に取り付けますトラスコ品番849-1645材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)473種類アイプレート寸法H(mm)65寸法d(mm)10寸法D(mm)16寸法T(mm)6寸法W(mm)45寸法B2(mm)70寸法A1(mm)65寸法B1(mm)95寸法h(mm)43寸法A2(mm)40表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)5.88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10242636IP-16
10,630
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする