ステンレス アイボルト 捻子径Mー2

ステンレス アイボルト 捻子径Mー2 - 水本機械製作所

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。

用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役にトラスコ品番849-1105材質ステンレス(SUS304)質量(g)2寸法L(mm)8寸法H(mm)13寸法A(mm)8ねじ径(mm)M-2寸法D(mm)2表面処理電解研磨寸法B(mm)10参考使用荷重(kN)0.10使用荷重(kN)0.10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10242672B-896
980
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする