水本機械製作所
ステンレス アイボルトブネジ
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10242742
IB-10W
849-1570
59
25
42
19
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
10242724
IB-12W
849-1572
115
29
52
24
¥
1,950
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10242733
IB-6W
849-1581
16
16
27
13
¥
1,070
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10242758
IB-8W
849-1583
29
19
34
16
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10242767
IB-16W
849-1575
220
34
61
30
¥
3,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください