水本機械製作所
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用 全長93mm
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途
コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます。
トラスコ品番
849-0819
全長(mm)
93
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
34
種類
アイプレート
寸法L(mm)
93
内径(Φmm)
20
寸法H(mm)
37
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
12
仕上
バレル研磨
表面処理(本体)
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10242812
B-1528
¥
620
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください