水本機械製作所
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長120mm
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途
コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番
849-0654
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
97
種類
その他金具
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
27
寸法D(mm)
9
寸法W(mm)
29
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10242855
AQ-9-114
¥
1,550
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください