水本機械製作所
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長84mm
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途
コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番
849-0653
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
31
種類
その他金具
寸法L(mm)
84
寸法H(mm)
18
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
18
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10242864
AQ-6-80
¥
520
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください