水本機械製作所
ステンレス アンカープレート コンクリート埋め込み用 内径18mm
コンクリート埋め込み用です。
用途
コンクリート面に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質
ステンレス
種類
アイプレート
内径(Φmm)
18
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質/仕上
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10242873
AP-6
1個
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ(プレートのみヘアーライン仕上げ)
849-0650
18
32
6.8
¥
1,170
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
10242882
B-945
1袋
-
849-1111
-
-
-
¥
1,250
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください