曜日別特売

ステンレス ウォールフック

ステンレス ウォールフック - 水本機械製作所

フック部には、外れ止め付です。

用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類ウォールフック寸法d(mm)4.2寸法W1(mm)34寸法W2(mm)22表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10242916WH-13825573.2
2,190
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10242925WH-241348104.5
2,660
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする