ステンレス エレガンスフック ゴールド

ステンレス エレガンスフック ゴールド - 水本機械製作所ステンレス エレガンスフック ゴールド - 水本機械製作所

高級感のあるフックです。

用途コートフックとして、物掛けとして付属品皿木捻子(フックと同色です)材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/金メッキ仕上げ種類プレートフック寸法d(mm)3.5表面処理(本体)金メッキ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
寸法t1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10242977CHC-30G1721.519.5305
2,030
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
10242986CHC-40G2528.527406.5
2,540
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする