水本機械製作所
ステンレス エレガンスフック シルバー
高級感のあるフックです。
用途
コートフックとして、物掛けとして
付属品
皿木捻子(フックと同色です)
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
種類
プレートフック
寸法d(mm)
3.5
表面処理(本体)
鏡面仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
寸法t1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10243038
CHC-30S
17
21.5
19.5
30
5
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10243047
CHC-40S
25
28.5
27
40
6.5
¥
1,950
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください