ステンレス エレガンスフック シルバー 高さ30mm

ステンレス エレガンスフック シルバー 高さ30mm - 水本機械製作所ステンレス エレガンスフック シルバー 高さ30mm - 水本機械製作所

高級感のあるフックです。

用途コートフックとして、物掛けとして付属品皿木捻子(フックと同色です)材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)14種類プレートフック寸法L(mm)30寸法d(mm)3.5寸法W(mm)10寸法t1(mm)5表面処理(本体)鏡面仕上内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法t2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10243056CHA-30S849-1177215
1,280
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
10243065CHB-30S849-1185203.5
1,280
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする