水本機械製作所
ステンレス エレガンスフック シルバー 高さ40mm
高級感のあるフックです。
用途
コートフックとして、物掛けとして
付属品
皿木捻子(フックと同色です)
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
種類
プレートフック
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
30
寸法d(mm)
3.5
寸法B(mm)
10
寸法W(mm)
15
寸法t1(mm)
6
表面処理(本体)
鏡面仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法t2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10243074
CHA-40S
849-1181
35
6
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10243083
CHB-40S
849-1189
36
4
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください