ステンレス エレガンスフック ブラック 高さ25mm

ステンレス エレガンスフック ブラック 高さ25mm - 水本機械製作所

高級感のあるフックです。

用途コートフックとして、物掛けとして付属品皿木捻子(フックと同色です)トラスコ品番849-1194材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸化発色仕上げ質量(g)41種類プレートフック寸法L(mm)25寸法H(mm)28.5寸法d(mm)3.5寸法B(mm)27寸法W(mm)40寸法t1(mm)6.5寸法t2(mm)4表面処理(本体)酸化発色内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10243108CHC-40B
2,200
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする