水本機械製作所
ステンレス エレガンスフック ブラック 高さ30mm
高級感のあるフックです。
用途
コートフックとして、物掛けとして
付属品
皿木捻子(フックと同色です)
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/酸化発色仕上げ
質量(g)
14
種類
プレートフック
寸法L(mm)
30
寸法d(mm)
3.5
寸法W(mm)
10
寸法t1(mm)
5
表面処理(本体)
酸化発色
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法t2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10243117
CHA-30B
849-1174
21
5
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10243126
CHB-30B
849-1182
20
3.5
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください