水本機械製作所
ステンレス エレガンスフック ブロンズ
高級感のあるフックです。
用途
コートフックとして、物掛けとして
種類
プレートフック
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法W(mm)
寸法t1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10243178
CHA-30R
30
21
3.5
10
5
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10243196
CHA-40R
40
30
3.5
15
6
¥
1,690
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10243153
CHC-30R
17
21.5
3.5
30
5
¥
1,690
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10243162
CHC-40R
25
28.5
3.5
40
6.5
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10243187
CHB-30R
30
20
3.5
10
5
¥
1,040
取扱い終了
10243205
CHB-40R
-
-
-
-
-
¥
1,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください