曜日別特売

ステンレス オープンアイプレート

ステンレス オープンアイプレート - 水本機械製作所ステンレス オープンアイプレート - 水本機械製作所ステンレス オープンアイプレート - 水本機械製作所ステンレス オープンアイプレート - 水本機械製作所

4箇所を止めるタイプです。

用途支柱や壁面等に取り付けます材質ステンレス種類アイプレート内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10243248OIP-5849-20932119.54.210
840
599
659(税込)
当日出荷
10243257OIP-6849-20943025.55.214
1,080
799
879(税込)
当日出荷
10243266OIP-8849-209559325.216
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする