水本機械製作所
ステンレス オープンフックB型 線径10mm長さ102mm
環のついた外開きの構造です。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1125
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
138
種類
リングキャッチ
寸法d2(mm)
16
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
1.96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10243318
BN-10
102
27
10
51
10.5
¥
2,990
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください