曜日別特売

ステンレス オープンフックB型 線径5mm長さ55mm

ステンレス オープンフックB型 線径5mm長さ55mm - 水本機械製作所

環のついた外開きの構造です。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1126材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)21種類リングキャッチ寸法L(mm)55寸法S(mm)15寸法D(mm)5寸法W(mm)26寸法d1(mm)6寸法d2(mm)8表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10243327BN-5
1,150
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする