水本機械製作所
ステンレス オープンフックB型 線径6mm長さ63mm
環のついた外開きの構造です。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1127
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
32
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
63
寸法S(mm)
16
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
30
寸法d1(mm)
7
寸法d2(mm)
9.5
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10243336
BN-6
¥
1,430
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください