水本機械製作所
ステンレス オープンフックB型 線径8mm長さ84mm
環のついた外開きの構造です。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1128
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
72
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
84
寸法S(mm)
23
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
41
寸法d1(mm)
9.5
寸法d2(mm)
12.5
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
1.47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10243345
BN-8
¥
2,060
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください