水本機械製作所
ステンレス オープンフックP型 線径10mm長さ91mm
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番
849-2198
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
152
種類
スイベルスナップ
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
1.96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10243354
PN-10
91
27
10
26
28
¥
3,440
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください