水本機械製作所
ステンレス オープンフックP型 線径6mm長さ66mm
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番
849-2202
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
41
種類
スイベルスナップ
寸法L(mm)
66
寸法S(mm)
15
寸法D(mm)
6
寸法W1(mm)
15.5
寸法W2(mm)
18
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10243372
PN-6
¥
1,720
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください