水本機械製作所
ステンレス オープンフックP型 線径8mm長さ74mm
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番
849-2203
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
80
種類
スイベルスナップ
寸法L(mm)
74
寸法S(mm)
24
寸法D(mm)
8
寸法W1(mm)
20
寸法W2(mm)
22
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
1.47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10243388
PN-8
¥
2,530
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください