水本機械製作所
ステンレス オタフクボルト止めシャックル
太いロープなどにも対応できます。
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
使用荷重(kN)
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10243397
OBS-6
M6
1.72
849-2083
33
30
¥
2,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
10243406
OBS-8
M8
2.70
849-2084
78
40
¥
3,510
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください