曜日別特売

ステンレス カードリンク

ステンレス カードリンク - 水本機械製作所ステンレス カードリンク - 水本機械製作所ステンレス カードリンク - 水本機械製作所ステンレス カードリンク - 水本機械製作所ステンレス カードリンク - 水本機械製作所ステンレス カードリンク - 水本機械製作所

自由に開閉できます。

用途書類・カードを綴ります材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10243458RK-20849-23661.8222.0
130
89
98(税込)
当日出荷
10243467RK-25849-23672.5272.2
150
109
120(税込)
当日出荷
10243476RK-30849-23683.5322.4
180
179
197(税込)
当日出荷
10243485RK-35849-23695372.6
240
209
230(税込)
当日出荷
10243494RK-40849-23706.5422.8
250
199
219(税込)
当日出荷
10243503RK-55849-237110.5583.0
350
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする