水本機械製作所
ステンレス カードリンク 内径37mm
自由に開閉できます。
用途
書類・カードを綴ります
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番
849-2369
質量(g)
5
寸法L(mm)
37
寸法D(mm)
2.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10243485
RK-35
¥240
¥
209
¥230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください