ステンレス キーリンク 内径各種

ステンレス キーリンク 内径各種 - 水本機械製作所ステンレス キーリンク 内径各種 - 水本機械製作所ステンレス キーリンク 内径各種 - 水本機械製作所ステンレス キーリンク 内径各種 - 水本機械製作所ステンレス キーリンク 内径各種 - 水本機械製作所ステンレス キーリンク 内径各種 - 水本機械製作所
(2件のレビュー)

手軽に連結作業ができます。

用途キーホルダーに、チェーンの端末金具としてよく使用されます材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上げ種類リンク表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.04内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10243537WK-21-13132.1
7550
50
55(税込)
当日出荷
メーカー直送
10243546WK-21-16162.1
8055
55
61(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10243555WK-21-20202.1
8559
59
65(税込)
当日出荷
メーカー直送
10243564WK-24-22222.4
11079
79
87(税込)
翌日出荷
返品不可
10243573WK-24-25252.4
12589
89
98(税込)
当日出荷
10243582WK-24-32322.4
150109
88
アウトレット
97(税込)
当日出荷
残り8点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: キーホルダーに使用

通常の丸鋼よりでっぱりがないので好んで使用しています。

2025-03-13
用途: 各種キーホルダーに取り付け

端部の処理が鋭いものもあったので、危険のないように処理してもらいたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする