ステンレス クリートローフラット型

ステンレス クリートローフラット型 - 水本機械製作所ステンレス クリートローフラット型 - 水本機械製作所ステンレス クリートローフラット型 - 水本機械製作所ステンレス クリートローフラット型 - 水本機械製作所ステンレス クリートローフラット型 - 水本機械製作所ステンレス クリートローフラット型 - 水本機械製作所ステンレス クリートローフラット型 - 水本機械製作所ステンレス クリートローフラット型 - 水本機械製作所
(2件のレビュー)

ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。

用途ボートに取り付けて係留用に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10243756KTL-4849-178294244.2100
3,4701,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
10243765KTL-5849-1783128275.2125
3,9602,298
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り8点です
10243774KTL-6849-1784225336.2150
5,1202,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10243783KTL-8849-1785389388.2200
7,1003,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
10243792KTL-10849-1781584508.2250
14,0307,498
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10243774
2020-04-23
用途: 家のカーポートのロープの留め具
その他業種

光沢があり存在感があり、ずっしりと思い高級感があります。ロープの留め具として、アイを作って引っ掛けるもよし、クリートの足の間にロープを通して結ぶもよし。
これから取り付けますが、何より間に合わせ感がしないのが、気に入りました。

対象商品 : 10243765
2017-04-08
用途: ボートのドライブカバーのロープ止めに。
卸売・小売業

綺麗過ぎる商品で後部ロープ止めに使うのはもったいくらいでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする