水本機械製作所
ステンレス クリップジョイント 2ケ1組
手軽にジョイントできます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
種類
連結金具
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10243808
KJ-1
849-1714
4
23.5
13.5
7
¥
380
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
10243817
KJ-2
849-1715
20
37
23
12
¥
540
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください