水本機械製作所
ステンレス グレーチングクリップGCA型 適用高さ19mm~32mm
細目タイプにもご使用できます。
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します
トラスコ品番
849-0752
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
31
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
37.5
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
20
寸法W1(mm)
16
適合高さ(mm)
19~32
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10243826
B-1145
¥
940
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください