水本機械製作所
ステンレス グレーチングクリップGCA型 適用高さ32~45mm
(1件のレビュー)
細目タイプにもご使用できます。
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します
トラスコ品番
849-0753
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
36
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
47.5
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
20
寸法W1(mm)
16
適合高さ(mm)
32~45
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10243835
B-1146
¥
1,020
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください