曜日別特売

ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ38~55mm

ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ38~55mm - 水本機械製作所
(1件のレビュー)

ボルトで固定するガッチリタイプです。

用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げねじ径M-8トラスコ品番849-1527質量(g)78寸法L(mm)75寸法T(mm)2寸法W(mm)25寸法W1(mm)15適合高さ(mm)38~55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10243878GCD-2-75
1,040
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10243878
2022-07-27
用途: 盗難防止

取り付けに苦慮する。
グレーチング上から取り付けられない(手が入らないから)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする