水本機械製作所
ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ60~75mm
ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します
トラスコ品番
849-1528
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
93
寸法L(mm)
95
ねじ径
M-8
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
25
寸法W1(mm)
15
適合高さ(mm)
60~75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10243887
GCD-2-95
¥
1,120
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください