曜日別特売

ステンレス グレーチングクリップGCF型

ステンレス グレーチングクリップGCF型 - 水本機械製作所ステンレス グレーチングクリップGCF型 - 水本機械製作所ステンレス グレーチングクリップGCF型 - 水本機械製作所
(1件のレビュー)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途グレーチング固定用の部品として使用します。材質ステンレス(SUS304)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10243896GCF-3013.54231225761020
550
399
439(税込)
当日出荷
56098306GCF-351548.335.3225961022.3
590
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10243896
2017-09-14
用途: グレーチングより配管等の吊りを取るのに使用。
建設業・工事業

クリップとグレーチングを固定する為のワッシー的なものが欲しい。
また、ステンレスでなく一般的なメッキ品もラインナップして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする