曜日別特売

ステンレス グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm

ステンレス グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm - 水本機械製作所ステンレス グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm - 水本機械製作所

六角穴付き止めネジで固定します。
コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。

材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法A(mm)39寸法B(mm)19寸法D(mm)4.5寸法L(mm)42寸法W(mm)25寸法C(mm)10.5寸法h(mm)20寸法d(mm)10寸法W1(mm)7寸法W2(mm)6寸法T(mm)2寸法P(mm)31寸法H(mm)13.5質量(g)90内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10243905B-1231M8
1,640
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10243914GCG-1M-8
1,560
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする