曜日別特売

ステンレス グレーチングクリップGCI型 幅10mm

ステンレス グレーチングクリップGCI型 幅10mm - 水本機械製作所

差し込むだけのワンタッチタイプです。

用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますトラスコ品番849-0769材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)29寸法L(mm)30寸法H(mm)35寸法S(mm)8.5寸法D(mm)2寸法B(mm)4寸法W(mm)10内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10243923B-1305
660
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする