水本機械製作所
ステンレス グレーチングクリップGCI型 幅13mm
(1件のレビュー)
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します
トラスコ品番
849-0770
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
30
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
35
寸法S(mm)
8.5
寸法D(mm)
2
寸法B(mm)
7
寸法W(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10243932
B-1306
¥
680
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください