曜日別特売

ステンレス グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm

ステンレス グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm - 水本機械製作所ステンレス グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm - 水本機械製作所
(17件のレビュー)

差し込むだけのワンタッチタイプです。

用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法T(mm)
寸法W1(mm)
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10243966GCJ-2012352019ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
390
299
329(税込)
当日出荷
10243957B-1560------
350
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10243957B-156010243966GCJ-20B-1560 ステンレス グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm 水本機械製作所 10243966ステンレス グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm水本機械製作所1個
299
税込329
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-25
用途: グレーチングのずれ防止
自動車・二輪車・自転車関連業

セットする時に製品が非常に硬く、かなり苦労しますし、グレーチングのメッキが剥がれます。
また、一度セットすると外しにくく、U字溝の掃除もやりにくくなります。
値段は安いですが、お勧めしにくいものです。

1が参考にしています
対象商品 : 10243966
2024-07-09
用途: グレーチングの連結と盗難防止の為
その他業種

グレーチングの盗難防止 連結には役に立つと思われます。購入して良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10243966
2022-12-07
用途: 作業の出入りの時
横手克昌事務所その他業種

グレーチングがしっかり固定されるので、安全に通行ができる。

1が参考にしています
対象商品 : 10243966
2021-08-27
用途: グレーチングの連結

グレーチングの連結に使用しましたが、車が通るとすぐに外れてしまい使い物になりません。
長さがもう少し必要だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10243966
2020-08-20
用途: グレーチングの跳ね上がり防止

扱いやすくばねの強さも有りステンレスなので錆びない。

1が参考にしています
対象商品 : 10243966
2020-12-27
用途: 自宅前のグレーチング
運輸・通信業

車庫入れの度にグレーチングがずれてしまうため使用しました。
はめるには寸法がギリギリでしたので、先にドライバーの柄をはめて口を広げ、上からハンマーで打ち付けました。商品のフチはやや鋭利です。打ち付ける際には軍手などで指を保護したほうが安心です。
しばらく使いながら様子を見ていましたが、特に外れることもなく、問題はないようです。
安価でズレ対策ができましたので安心しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10243966
2023-11-30
用途: グレーチングを止めるため。
不動産業

幅が薄くて、深さが浅いもにを固定するためには、価格が安く丈夫ですね。
しかし、駐車場の出入口など、振動が激しいと外れやすいです。

対象商品 : 10243966
2019-08-31
用途: グレーチングの連結
一般社団法人地球の番人その他業種

グレーチングの連結に使用しました。はめる際にかなり硬くたいへんでしたが、慣れると直ぐにはめられます。コツはクリップの引き締まっている部分に、留めたいグレーチングの幅にあった、細長いものを挟めてグレーチングに少しはめ込んでから引き抜くと良いです。(ドライバーなんかがいいと思います。)はまったら、金槌で上から叩いてやるとしっかり止まりました。数が必要だったので安くて助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする