水本機械製作所
ステンレス グレーチングクリップGCK型 55mm×15mm
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します
寸法L(mm)
55
寸法W(mm)
15
質量(g)
17
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質/仕上
寸法d(mm)
寸法W1(mm)
寸法T(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10243975
B-1558
1袋
-
-
-
-
-
¥
590
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
10243984
GCK-A
1個
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
8
4
1.5
12
¥
510
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください